シールドアース クリップのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
117件の「シールドアース クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールド 端子」、「シールドケーブル アース 端子」、「シールド クランプ」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング1位
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタ
仕様シリーズ = Termi-Foil。バレルサイズ = 16-14AWG。コンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm。箔の厚さ = 1.9 mm。コンタクト長さ = 17.06mm。コンタクト幅 = 11.53mm。。TE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
当日出荷

接続ボックス内部取付部品 リード線付コネクタ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2)定格300V 30A
1個
1,298税込1,428
6日以内出荷

アース端子セット ホーザンランキング3位
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919税込1,011
当日出荷

アース線 ホーザンランキング4位
カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2トラスコ品番407-4076質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798税込1,978
当日出荷

アース線接続用スナップファスナー DESCOランキング5位
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
1,688税込1,857
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着バレル - ホイルコネクタ
幅(mm)【コンタクト】11.53厚さ(mm)【箔】1.9シリーズTermi-FoilRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ハリツケ端子 2SQ
種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
1パック(20個)ほか
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
1個
34税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998税込2,198
当日出荷

1パック(20個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)シルバー固定方法ねじ止め使用ねじM4
1袋(10個)
5,798税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
449税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
1箱(100個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299税込329
当日出荷

日東工業アース線
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,398税込4,838
当日出荷